Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 779.PENPB 779.PENPB Penlight batteriebetrieben LED 156 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708395-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     779.PENPB
EAN/GTIN:
     3148519062915
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Facom 779.PENPB 779.PENPB Penlight batteriebetrieben LED 156 mm

LED-Lampe, Kugelschreiberform

LED-Lampe in Kugelschreiberform mit 6 Hochleistung LEDs und einer Betriebsdauer von ca. 8 Stunden mit einem Satz Batterien. Lampe gemäß IP54 Spritzwassergeschützt. Mit Klammer und integriertem Magneten zur leichten Befestigung.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 6 · Gewicht: 65 g · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
3 Batterien AAA.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 156 mm x 16 mm
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Facom
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom (Lumen):
36 lm
Anzahl LEDs (Details):
6
Leuchtdauer:
8 h
Batterietyp:
Micro (AAA)
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Penlight
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 30,16*
€ 40,93*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,90*
€ 40,93*
€ 4,00*
ab € 30,95*
€ 42,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 43,53*
€ 8,95*
ab € 32,20*
€ 44,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.