| |
|
| Artikel-Nr.: 102-708272-BP Herst.-Nr.: 82H.JP9A EAN/GTIN: 3148519197624 |
| |
|
| | |
| Facom 82H.JP9A Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 9teilig
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, kurz 9-tlg.
Kurze Ausführung.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Facom | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 9teilig | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Ausführung (allgemein): | Metrisch | Schlüsselweite (Metrisch): | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, facom inbusschlüsselsatz, 3148519197624, Facom, 82H.JP9A, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,03* | € 19,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,09* | € 19,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,16* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,28* | € 20,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,82* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|