| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1923724 Herst.-Nr.: 1923724 EAN/GTIN: 5059044140574 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 9 Form = L Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz Material/Stoff = Silizium Chrom-Vanadium Stahl
9-teiliger L-förmiger Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro, kurzer Arm, metrisch Der 9-teilige L-förmige Innensechskantschlüsselsatz mit kurzem Arm von RS Pro ist ein hochwertiger und Durable Schlüsselsatz, der sich ideal für den Einsatz mit Sechskantschrauben und Schrauben in einer Reihe von professionellen und Heimwerkeranwendungen eignet. Das Sechskantdesign verhindert, dass der Schlüssel beim Einstecken in das Befestigungselement rutscht, und gewährleistet gleichzeitig Präzision beim Lösen und Festziehen. Die Innensechskantschlüssel bestehen aus Silizium-Chrom-Vanadiumstahl und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Schlüssel verfügen außerdem über eine Metalloberfläche, die den Schutz der Schlüssel weiter verbessert und gleichzeitig ein ästhetisch ansprechendes Aussehen bietet. Dieser kurze L-förmige Innensechskantschlüsselsatz umfasst 9 Schlüssel in Größen von 1,5 bis 10 mm, um sicherzustellen, dass ein Innensechskantschlüssel für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben zur Verfügung steht. Der Schlüsselsatz wird mit einem robusten Kunststoff-Clip-Gehäuse geliefert, mit dem der Schlüsselsatz sicher aufbewahrt werden kann, wenn er nicht verwendet wird. Das Gehäuse enthält auch die verschiedenen Schlüsselgrößen, um sicherzustellen, dass bestimmte Schlüssel leicht identifiziert werden können. Eigenschaften und Vorteile • 9-teiliger Satz mit Größen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • Hergestellt aus Silizium-Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit • Metalloberfläche für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen bei gleichzeitig verbesserendem Schutz • Durable Kunststoffkoffer für sichere Aufbewahrung bei Nichtgebrauch • Kurzer Arm, der eine präzise Verwendung ermöglicht • Ideal für eine Vielzahl von professionellen und Heimwerkeranwendungen Anwendung Die L-förmigen Innensechskantschlüsselsätze mit kurzem Arm sind eine ausgezeichnete Ergänzung für jeden Werkzeugsatz, sodass Sie Sechskantschrauben, Schrauben und Befestigungselemente in einer Vielzahl von Anwendungen schnell und effizient festziehen oder lösen können. Die kurze L-Form sorgt für ein ausreichend hohes Drehmoment mit Präzision, während die Sechskantspitze eine sichere Verbindung zum Befestigungselement bietet, wodurch das Risiko eines Rutschens und einer Beschädigung der Schraube oder des Materials vermieden wird. Innensechskantschlüsselsätze sind ideal für den Einsatz in professionellen und Heimwerkeranwendungen. Häufig gestellte Fragen Inhalt: 9 PC: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Silizium Chrom-Vanadium -Stahl Metalloberfläche Welche Größen sind im Lieferumfang enthalten? Dieser Satz enthält Innensechskantschlüssel in den folgenden Größen: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Enthält dieser Satz ein Gehäuse? Ja, die Innensechskantschlüssel in diesem Satz werden mit einem Durable Kunststoffkoffer geliefert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 9 | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz | Material/Stoff: | Silizium Chrom-Vanadium Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 9 teilig, einhand knarrensatz, rs pro knarrenkasten, 1923724, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, LT9RS, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |