| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7554119 Herst.-Nr.: 82H.JP9A EAN/GTIN: 5059040071452 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 9 Form = L Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = kurz
Facom-Innensechskantschlüsselsatz - JP. Innensechskantschlüssel von Facom sind in einer cleveren, kompakten Tasche verpackt, die auf einfache Auswahl und Organisation ausgelegt ist. Sechskantschlüsselsätze sind sehr praktisch, da sie alle erforderlichen Sechskantschlüssel in einem Halter haben und einfach zu verstauen sind. Diese L-förmigen Sechskantschlüssel sind Handwerkzeuge zum Festziehen oder Lösen von Befestigungselementen und Befestigungselementen mit Sechskant-Anordnung. Hex-Schlüssel gelten auch als eine Notwendigkeit für den Haushalt, vor allem diejenigen, die es vorziehen, flache Pack-Möbel. Ein Sechskantschlüssel wird am häufigsten zum Antrieb und Entfernen von Schrauben und Schrauben verwendet, die Sechskanthülsen in ihren Köpfen haben. Dieses Sortiment umfasst die folgenden Größen ; 755-4119 755-4119 - 9-teiliger Schlüsselsatz mit kurzem Arm ; 755-4122 755-4122 - 9-teiliger Schlüsselsatz mit langem Arm ; 794-7940 794-7940 - 6-teiliger Schlüsselsatz. Eigenschaften und Vorteile:. Schlüssel mit langer und kurzer Reichweite, was sie zur perfekten Lösung macht, um tief eingesetzte Schrauben zu erreichen Bestehend aus einem starken, langlebigen Material, das ihnen eine längere Lebensdauer ermöglicht Einschließlich Kunststoffhalter mit Größenmarkierungen, die für eine sofortige Erkennung der Größe sorgen Metrisch. Typische Anwendungen:. Hex-Tasten und Bitsätze werden verwendet von: Professionell Elektriker Mechanikern Elektronikingenieure. Wussten Sie schon ..? Ein Innensechskantschlüssel kann mit einer Elektroschleifmaschine oder einem ähnlichen Gerät wieder funktionstüchtig gemacht werden. Durch die Möglichkeit, den abgenutzten Teil des Innensechskantschlüssels zu entfernen, funktioniert der Schlüssel wieder wie neu – allerdings sollte dies nicht oft notwendig sein, wenn der Innensechskantschlüssel gepflegt und in einem guten Zustand gehalten wird. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 9 | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, facom inbusschlüsselsatz, 7554119, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, Facom, 82HJP9A, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,06* | € 19,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,05* | € 19,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,14* | € 19,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,26* | € 20,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,15* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|