Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00047779 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707829-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047779
EAN/GTIN:
     4007249477798
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Hama 00047779 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.

6fach Steckdosenleiste Schwarz

Zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Verbrauchern und zum Schutz der angeschlossenen Geräte vor Überspannung durch z.B. indirekten Blitzeinschlag. Mit Überspannungsschutz und Funktionskontrollanzeige. Beleuchteter, 2-poliger Ein-/Ausschalter. Die Steckdoseneinsätze sind um 45° gedreht.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Kabeltyp (Details):
H05VV-F 3G1|ツ|5
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: hama steckdosenleiste 6 steckdosen 1,4m schwarz, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, 4007249477798, Hama, 00047779, Blitzschutz, Border
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 20,24*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,26*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 17,12*
€ 23,78*
€ 3,50*
ab € 27,81*
€ 37,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047776
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.