| |
|
| Artikel-Nr.: 102-707431-BP Herst.-Nr.: BAL22ER01D EAN/GTIN: 3245062237262 |
| |
|
| | |
| BACO L22ER01D Not-Aus-Schalter Frontring Kunststoff,Schwarz 600 V 10 A IP69K 1 St.
Not-Aus-Taster Komplettgerät 600 V 10 A mit Drehentriegelung
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 39.7 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,Schwarz · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K
Lieferumfang: Frontelement, Adapter und Kontaktelement.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 40 mm x 39.7 mm | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Ø: | 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 39.7 mm | Marke: | BACO | Schutzart: | IP69K | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Frontring Kunststoff | Schwarz | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | L22ER01D | Knopf-Durchmesser: | 40 mm | Einbau-Durchmesser: | 22.3 mm | Schaltstrom (max.): | 10 A | Schaltspannung: | 600 V | Produkt-Art: | Not-Aus-Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, 3245062237262, BACO, BAL22ER01D, L22ER01D, Not-Aus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,96* | € 37,75* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,80* | € 38,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,99* | € 39,42* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,34* | € 41,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,31* | € 66,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|