| |
|
| Artikel-Nr.: 102-707391-BP Herst.-Nr.: 5055-009.01 EAN/GTIN: 4011644000468 |
| |
|
| | |
| interBär 5055-009.01 Schnurschalter Braun 1 x Aus/Ein 3 A 1 St.
Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 3 A
Mit Verbindungsklemme für Null-Leiter. Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben. Schraubanschluss für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm². Schaltkontakt versilbert, daher besonders geeignet für die Schaltung von LEDs.
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 67.2 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schaltstrom induktiv: 2 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 67.2 x 22 x 15 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Länge: | 67.2 mm | Produktabmessung, Breite: | 22 mm | Marke: | interBär | Farbe: | braun | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 5055-009.01 | Schaltstrom induktiv: | 2 A | Schaltstrom (max.): | 3 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Schnurschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011644000468, interBär, 5055-009.01 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 10,28* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,44* | € 10,55* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,13* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|