Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 5055-008.01 Schnurschalter Weiß 1 x Aus/Ein 3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707379-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5055-008.01
EAN/GTIN:
     4011644000499
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
interbär schnurschalter weiß
geräteschalter
interBär 5055-008.01 Schnurschalter Weiß 1 x Aus/Ein 3 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 3 A

Mit Verbindungsklemme für Null-Leiter. Zugentlastung durch Isolierstoffschrauben. Schraubanschluss für doppelt isoliertes Flachkabel 2 x 0,75 mm². Schaltkontakt versilbert, daher besonders geeignet für die Schaltung von LEDs.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 67.2 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schaltstrom induktiv: 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67.2 x 22 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
67.2 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5055-008.01
Schaltstrom induktiv:
2 A
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter interbär, 4011644000499, interBär, 5055-008.01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 10,35*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,36*
3 Tage
47
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 22,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
5055-004.01
ab € 4,85*
Sonstiges
inter BÄR
5055-009.01
ab € 6,68*
Sonstiges
inter BÄR
5055-010.01
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.