Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L22GR01B Not-Aus-Schalter Frontring Kunststoff, Schwarz, mit Statusanzeige 600 V 10 A IP69K 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707383-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL22GR01B
EAN/GTIN:
     3245062237279
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
BACO L22GR01B Not-Aus-Schalter Frontring Kunststoff,Schwarz,mit Statusanzeige 600 V 10 A IP69K 1 St.

Not-Aus-Taster 600 V 10 A mit Adapter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.8 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,Schwarz,mit Statusanzeige · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter, Kontaktelement und 2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 40.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40.8 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | Schwarz | mit Statusanzeige
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Schlüsselentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
L22GR01B
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,61*
€ 57,52*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 57,53*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 62,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,49*
€ 64,89*
€ 3,50*
ab € 56,94*
€ 73,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,74*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 11,64*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,30*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,71*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 14,68*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 23,96*
Sonstiges
Baco
224205
ab € 28,59*
Sonstiges
Baco
224186
ab € 3,28*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,23*
Sonstiges
Baco
100530
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.