Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 261709 ABS-7035 96036335 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706938-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96036335
EAN/GTIN:
     4049505038305
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla Bocube B 261709 ABS-7035 96036335 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Installations-Gehäuse Bocube

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 163.1 mm · Innenmaß Höhe: 81.5 mm · Innenmaß Tiefe: 234.1 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 271 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 271 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
271 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
234.1 mm
Innenmaß Höhe:
81.5 mm
Innenmaß Breite:
163.1 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube B 261709 ABS-7035
Länge bzw. Tiefe:
170 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, 04049505038305, 4049505038305, Bopla, 96036335, Bocube B 261709 ABS-7035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,08*
€ 38,97*
€ 6,90*
ab € 30,01*
€ 38,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,07*
€ 42,69*
€ 6,90*
ab € 33,40*
€ 46,62*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96330302
ab € 5,78*
Zubehör
Bopla
B SC 17 PC-VO FLAME RED
ab € 6,51*
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 1,2575*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.