Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 221306 PC-V0-G-7035 96025225 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706888-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96025225
EAN/GTIN:
     4049505038596
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla Bocube B 221306 PC-V0-G-7035 96025225 Outdoor-Gehäuse 125 x 231 x 60 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Installations-Gehäuse Bocube

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 118.4 mm · Innenmaß Höhe: 52 mm · Innenmaß Tiefe: 194.4 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 231 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 231 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
231 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
194.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
118.4 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube B 221306 PC-V0-G-7035
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, 04049505038596, 4049505038596, Bopla, 96025225, Bocube B 221306 PC-V0-G-7035
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 34,84*
€ 4,00*
ab € 24,33*
€ 36,42*
€ 6,90*
ab € 25,74*
€ 37,92*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 40,43*
€ 8,95*
ab € 31,96*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 1,2575*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.