Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 221306 ABS-7035 96035225 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706884-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96035225
EAN/GTIN:
     4049505038367
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla Bocube B 221306 ABS-7035 96035225 Industrie-Gehäuse 125 x 231 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Installations-Gehäuse Bocube

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 118.4 mm · Innenmaß Höhe: 52 mm · Innenmaß Tiefe: 194.4 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 231 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 231 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
231 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
194.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
118.4 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube B 221306 ABS-7035
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, 04049505038367, 4049505038367, Bopla, 96035225, Bocube B 221306 ABS-7035
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 22,76*
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 23,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,17*
€ 31,12*
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 33,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 35,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 1,2575*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.