Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 141306 PC-V0-G-7035 96023225 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706862-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96023225
EAN/GTIN:
     4049505038633
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla Bocube B 141306 PC-V0-G-7035 96023225 Outdoor-Gehäuse 125 x 151 x 60 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Installations-Gehäuse Bocube

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 118.4 mm · Innenmaß Höhe: 52 mm · Innenmaß Tiefe: 114.4 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 151 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
114.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
118.4 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube B 141306 PC-V0-G-7035
Länge bzw. Tiefe:
125 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, 4049505038633, Bopla, 96023225, Bocube B 141306 PC-V0-G-7035, 773-9578
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,16*
€ 35,91*
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 35,97*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 36,49*
€ 8,95*
ab € 32,03*
€ 45,74*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,57*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 4,24*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.