| |
|
| Artikel-Nr.: 102-706851-BP Herst.-Nr.: 96033225 EAN/GTIN: 4049505038404 |
| |
|
| | |
| Bopla Bocube B 141306 ABS-7035 96033225 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Installations-Gehäuse Bocube
Werkzeuglose Montage
Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 118.4 mm · Innenmaß Höhe: 52 mm · Innenmaß Tiefe: 114.4 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.
Lieferumfang: Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 125 x 151 x 60 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Produktabmessung, Breite: | 151 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Tiefe: | 114.4 mm | Innenmaß Höhe: | 52 mm | Innenmaß Breite: | 118.4 mm | Schutzart: | IP66 | IP68 | Farbe: | grau | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | Bocube B 141306 ABS-7035 | Länge bzw. Tiefe: | 125 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Industrie-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,55* | € 22,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,20* | € 23,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,94* | € 27,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,89* | € 30,20* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,30* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|