Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 140806 ABS-7035 96033125 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706799-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96033125
EAN/GTIN:
     4049505038442
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla Bocube B 140806 ABS-7035 96033125 Industrie-Gehäuse 80 x 151 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Installations-Gehäuse Bocube

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73.4 mm · Innenmaß Höhe: 52 mm · Innenmaß Tiefe: 114.4 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 151 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 151 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
151 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
114.4 mm
Innenmaß Höhe:
52 mm
Innenmaß Breite:
73.4 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube B 140806 ABS-7035
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip68, leergehäuse, leergehäuse ip 66, 4049505038442, Bopla, 96033125, Bocube B 140806 ABS-7035, 773-9525
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,76*
€ 8,95*
ab € 11,39*
€ 16,77*
€ 6,90*
ab € 13,83*
€ 19,66*
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 23,73*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96330102
ab € 2,10*
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 4,07*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.