Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla Bocube B 100809 PC-V0-G-7024 96022134 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706786-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96022134
EAN/GTIN:
     4049505038701
Suchbegriffe:
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse ip68
Bopla Bocube B 100809 PC-V0-G-7024 96022134 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Graphitgrau (RAL 7024) 1 St.

Installations-Gehäuse Bocube

Werkzeuglose Montage

Neues, innovatives und elegantes Gehäusesystem, welches dem Anwender durch verschiedene Ausstattungsmerkmale viele Vorteile bei Montage und Handhabung bringt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Graphitgrau (RAL 7024) · Innenmaß Breite: 73.4 mm · Innenmaß Höhe: 82 mm · Innenmaß Tiefe: 75.9 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Ober-und Unterteil · Scharnierverschlüsse.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 113 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024)
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
75.9 mm
Innenmaß Höhe:
82 mm
Innenmaß Breite:
73.4 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
Bocube B 100809 PC-V0-G-7024
Länge bzw. Tiefe:
90 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip 66, 4049505038701, Bopla, 96022134, Bocube B 100809 PC-V0-G-7024, 773-9519
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,18*
€ 23,42*
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 24,55*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 19,53*
€ 26,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 30,27*
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
96330102
ab € 2,11*
Zubehör
Bopla
96510004
ab € 3,55*
Zubehör
Bopla
96510005
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.