Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch MTE 106G MTE 106G Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) IP67 tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705921-BP
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTE 106G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Knitter-Switch MTE 106G MTE 106G Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) IP67 tastend/0/tastend 1 St.

Kippschalter 250 V/AC 3 A MTE-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -45 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 13 mm x 8 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Knitter-Switch
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
1 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
MTE 106G
Einbau-Durchmesser:
6.2 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter ein-aus 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, Knitter-Switch, MTE 106G, 819-9287, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.