Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knitter-Switch DRS 4010 DRS 4010 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705684-BP
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS 4010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Knitter-Switch DRS 4010 DRS 4010 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.

Dreh-Kodierschalter DR-Serie

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Ausführung (allgemein): Stehend · Kodierung: BCD · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.4 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schaltpositionen: 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
4.4 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Knitter-Switch
Schaltpositionen:
10
Kodierung:
BCD
Anschluss (Bauelemente):
THT
Aufdruck-Motiv:
0-9
Typ (Hersteller-Typ):
DRS 4010
Ausführung (allgemein):
Stehend
Produkt-Art:
Codierschalter
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, codierschalter bcd, codierschalter, 02050001155627, Knitter-Switch, DRS 4010, 702-3369
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 4,97*
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 6,82*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 9,22*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,54*
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.