Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LAS1-BY-33TSA Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 3 Öffner, 3 Schließer IP40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704753-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     704753
EAN/GTIN:
     4016138740998
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
TRU COMPONENTS LAS1-BY-33TSA Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 3 Öffner,3 Schließer IP40 1 St.

Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A LAS1

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 0.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 30.8 mm · Kontaktart (LOV): 3 Öffner,3 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 200000 Zyklen · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
3 Öffner | 3 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LAS1-BY-33TSA
Knopf-Durchmesser:
30.8 mm
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
0.5 - 5 mm
Lebensdauer (mechanisch):
200000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,84*
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 15,15*
8 Tage
69
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 31,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
389905
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.