Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL170842CR CL170842CR Drehknopf Schwarz, Rot (Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704692-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL170842CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Geräteknopf
Cliff CL170842CR CL170842CR Drehknopf Schwarz,Rot (Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm 1 St.

Drehknopf K87MBR

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achsaufnahme mit Keil · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 16.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16.8 mm x 14.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Ø:
16.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
CL170842CR
Ausführung (allgemein):
Achsaufnahme mit Keil
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, drehknopf, 02050001513120, Cliff, CL170842CR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
454
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,95*
5
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,02*
5
€ 5,95*
ab € 0,5848*
€ 1,0848*
2
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 1,173*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,86*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.