| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13818321 Herst.-Nr.: CL170842CR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehknopf, Typ=CL170842CR, Durchmesser=16.8 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=14.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Rote Markierungslinie, Geeignet für=Rotary Switch, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kautschuk, Schaftart=Rund |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,49* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,51* | € 1,00* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,5748* | € 1,1548* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,256* | € 1,248* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,05* | € 10,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,774* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|