Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10.T103/D-A050.KS51V Reparaturschalter absperrbar 1 x 90 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704189-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10.T103/D-A050.KS51V
EAN/GTIN:
     9004257151158
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
aufputzschalter ip66
Kraus & Naimer KG10.T103/D-A050.KS51V Reparaturschalter absperrbar 1 x 90 ° Schwarz 1 St.

EMV-Reparaturschalter KG 3polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar · Betätigungsart: Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 5.5 kW · Montageart: Aufbau · Passend für (Details): M20 Verschraubung · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 120 x 90 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für (Details):
M20 Verschraubung
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
KG10.T103/D-A050.KS51V
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Leistung:
5.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter schwarz, 9004257151158, Kraus & Naimer, KG10.T103/D-A050.KS51V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,67*
€ 68,78*
€ 4,00*
ab € 51,63*
€ 68,90*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,96*
€ 69,15*
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 70,12*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 58,39*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.