Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG10.T103/D-A050.KS51V Reparaturschalter absperrbar 1 x 90° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71960
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG10.T103/D-A050.KS51V
EAN/GTIN:
     9004257151158
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Hauptschalter
kraus & naimer hauptschalter 3polig
aufputzschalter ip66
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Tiefe:
90 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
85 mm
Passend für (Details):
M20 Verschraubung
Ausführung:
in 0-Stellung absperrbar
Schutzart:
IP66/IP67
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Aufdruck-Motiv:
0/1
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M20
Schaltleistung:
5.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter schwarz, Kraus & Naimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,86*
€ 68,75*
€ 5,46*
ab € 53,38*
€ 68,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,72*
€ 69,38*
Frei Haus
ab € 54,31*
€ 69,99*
11 Tage
5
€ 6,95*
ab € 57,34*
€ 73,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.