Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG64B.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 63 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703979-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG64B.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257000463
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Kraus & Naimer KG64B.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 63 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Hauptschalter KG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 22 kW · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 63 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Befestigung: Fronteinbau, 4-Loch-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG64B.T203/01.E
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
63 A
Leistung:
22 kW
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,29*
€ 53,51*
€ 5,46*
ab € 40,81*
€ 53,53*
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 54,60*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,89*
€ 59,19*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 49,70*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
K1.M160/3
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.