| |
|
| Artikel-Nr.: 102-703952-BP Herst.-Nr.: KG32B.T203/01.E EAN/GTIN: 9004257000449 |
| |
|
| | |
| Kraus & Naimer KG32B.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 32 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.
Hauptschalter KG
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 11 kW · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 32 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Befestigung: Fronteinbau, 4-Loch-Montage
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Rot | Gelb | Marke: | Kraus & Naimer | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Betätigungsart: | Not-Aus Drehschalter | Schalter/Taster-Besonderheiten: | absperrbar | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Typ (Hersteller-Typ): | KG32B.T203/01.E | Ausführung (allgemein): | in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss | Montageart: | Frontbefestigung | Polzahl: | 3 | Schaltstrom (max.): | 32 A | Leistung: | 11 kW | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, hauptschalter not-aus 32a, 9004257000449, Kraus & Naimer, KG32B.T203/01.E, switch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,43* | € 45,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,23* | € 45,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,83* | € 45,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,82* | € 47,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,10* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|