Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20B.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 25 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703939-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20B.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257000432
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Kraus & Naimer KG20B.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 25 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Hauptschalter KG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 7.5 kW · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Befestigung: Fronteinbau, 4-Loch-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG20B.T203/01.E
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl:
3
Schaltstrom (max.):
25 A
Leistung:
7.5 kW
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,22*
€ 32,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 36,04*
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 36,56*
€ 6,90*
ab € 29,33*
€ 38,46*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kraus & Naimer
K0.M160/3
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.