| |
|
| Artikel-Nr.: 102-703926-BP Herst.-Nr.: KG10B.T203/01.E EAN/GTIN: 9004257010493 |
| |
|
| | |
| Kraus & Naimer KG10B.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 20 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.
Hauptschalter KG
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 5.5 kW · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Befestigung: Fronteinbau, 4-Loch-Montage
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Rot | Gelb | Marke: | Kraus & Naimer | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Betätigungsart: | Not-Aus Drehschalter | Schalter/Taster-Besonderheiten: | absperrbar | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 90 ° | Typ (Hersteller-Typ): | KG10B.T203/01.E | Ausführung (allgemein): | in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss | Montageart: | Frontbefestigung | Polzahl (num): | 3 | Schaltstrom (max.): | 20 A | Leistung: | 5.5 kW | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, kraus & naimer hauptschalter 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, 9004257010493, Kraus & Naimer, KG10B.T203/01.E, switch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,18* | € 34,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,08* | € 34,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,17* | € 34,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,13* | € 36,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,20* | € 65,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|