Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20B.T206/40.KL11V Reparaturschalter absperrbar 25 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703650-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20B.T206/40.KL11V
EAN/GTIN:
     9004257070268
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Kraus & Naimer KG20B.T206/40.KL11V Reparaturschalter absperrbar 25 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Reparaturschalter KG 6polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 7.5 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 6 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66/IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 190 x 93 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG20B.T206/40.KL11V
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
6
Schaltstrom (max.):
25 A
Leistung:
7.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,72*
€ 84,26*
€ 4,00*
ab € 63,23*
€ 84,34*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 84,47*
Frei Haus
ab € 67,71*
€ 86,69*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 161,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.