| |
|
| Artikel-Nr.: 102-703117-BP Herst.-Nr.: 703117 EAN/GTIN: 4016138703115 |
| |
|
| | |
| Miyama 703117 MS 500-BC-J Kippschalter 125 V/AC 6 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.
MIYAMA Miniatur-Kippschalter 125 V/AC 6 A
Diese Subminiatur-Kippschalter finden überall dort Verwendung, wo auf engstem Raum viele Bauteile untergebracht werden müssen. Die Schalter sind für Zentralbefestigung vorgesehen. Der verchromte Bedienhebel ist mit einer schwarzen, abnehmbaren Isolierhülse versehen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A
Lieferumfang: 2 Muttern · Sicherungsscheibe.
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Schwarz | Marke: | Miyama | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Metallhebel isoliert | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend/0/tastend | Schaltstellung: | 2 x (Ein)/Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | MS 500-BC-J | Einbau-Durchmesser: | 6.2 mm | Polzahl (num): | 2 | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 125 V/AC | Produkt-Art: | Kippschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,09* | € 7,98* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,98* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|