Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-8200/E Nockenschalter 20 A 1 x 90 ° Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702877-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     67352
EAN/GTIN:
     4015080673521
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Eaton T0-1-8200/E Nockenschalter 20 A 1 x 90 ° Grau,Schwarz 1 St.

Ein-Aus-Schalter Einbau 20 A Serie TO

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Ausführung (allgemein): Ein-Aus-Schalter Einbau · Betätigungsart: Knebel · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M3.5 · Leistung: 6.5 kW · Montageart: Einbau · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Schaltstrom (max.): 20 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 48 mm x 48 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Gewinde-Maß:
M3.5
Typ (Hersteller-Typ):
T0-1-8200/E
Ausführung (allgemein):
Ein-Aus-Schalter Einbau
Montageart:
Einbau
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
20 A
Leistung:
6.5 kW
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Nockenschalter, Steuerschalter, Stufenschalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, 4015080673521, Eaton, 67352, T0-1-8200/E, 103-8437
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,69*
€ 14,52*
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 10,67*
€ 14,54*
€ 8,95*
ab € 12,81*
€ 17,92*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 13,35*
€ 18,06*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,58*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,36*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,52*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,69*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,64*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.