Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1552.3112 Wippschalter 1552.3112 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702770-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1552.3112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
Marquardt 1552.3112 Wippschalter 1552.3112 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein IP40 rastend 1 St.

Wippschalter 250 V/AC 16 A Serie 1550

Geeignet für hohe Einschaltspitzenströme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungskraft: 5 N · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 26.2 x 12.4 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: >100 MΩ · Kontakt-Widerstand: 100 mΩ · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (elektrisch): ≥ 50000 Zyklen (elektrisch) · Lebensdauer (mechanisch): ≥ 50000 Zyklen · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.3 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 15 x 36.3 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36.3 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Frontplatten-Ausschnitt:
26.2 x 12.4 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1552.3112
Betätigungskraft:
5 N
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
>100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
100 mΩ
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Lebensdauer (mechanisch):
≥ 50000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
≥ 50000 Zyklen (elektrisch)
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Marquardt, 1552.3112
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 6,10*
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 6,11*
1 Tag
74
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 6,14*
Lager 102
1483
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.