Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Seilzugschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702418-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3730-002.82
EAN/GTIN:
     4011644002387
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
Zugschalter
zugschalter
interBär Seilzugschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Einbau-Zugschalter

250 V/AC
2 A

Anschluss über Schraubkontakte, Einlochbefestigung und Anschraublaschen.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.6 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Loch-Abstand: 22 - 25 mm

Lieferumfang:
Inklusive Zugschnur.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 27 x 11.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11.6 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
3730-002.82
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Seilzugschalter
Weitere Suchbegriffe: 04011644002387, 4011644002387, interBär, 3730-002.82, Einbauzugschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
€ 9,45*
ab € 4,4678*
€ 6,6678*
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,67*
Lager 102
211
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.