Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Zug-SERIENschalter Schwarz 1 x Aus/Ein/Ein/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702250-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3776-001.82
EAN/GTIN:
     4011644002394
Suchbegriffe:
Serienschalter
Zugschalter
serienschalter schwarz
serienschalter
interBär Zug-SERIENschalter Schwarz 1 x Aus/Ein/Ein/Ein 2 A 1 St.

Einbau-Zugserienschalter

250 V/AC
2 A

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 13.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 16.8 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein/Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Temperatur (max.): +100 °C · Weitere technische Daten: Schaltfolge: 0-1-1+2-2 · Befestigungslöcher-Ø: 3,15 mm · Loch-Abstand: 22 mm

Lieferumfang:
Inklusive Zugschnur ( 25 cm).

Hinweis:
Mit 4 Schaltstellungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 13.75 x 16.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.8 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
13.75 mm
Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein/Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
3776-001.82
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Produkt-Art:
Zug-SERIENschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: interbär zugschalter, 4011644002394, interBär, 3776-001.82, Einbauzugschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,20*
3 Tage
21
€ 9,45*
ab € 7,13*
€ 10,21*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,74*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 16,51*
€ 23,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
9002-004.01
ab € 24,85*
Sonstiges
inter BÄR
3730-002.82
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.