Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 9002-004.01 Schnurschalter 2 x Aus/Ein 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-709049-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     9002-004.01
EAN/GTIN:
     4011644005906
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
schnurschalter interbär
geräteschalter
Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 16 A IP44

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurschalter · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 9002-004.01 · Weitere technische Daten: Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 52 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
interBär
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
9002-004.01
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011644005906, interBär, 9002-004.01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,71*
€ 41,96*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 29,45*
€ 41,97*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 57,37*
5 Tage
50
€ 6,99*
ab € 48,66*
€ 63,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
inter BÄR
3730-002.82
ab € 4,88*
Sonstiges
inter BÄR
3776-001.82
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.