Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG160.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 160 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702058-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG160.T203/01.E
EAN/GTIN:
     9004257000517
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Kraus & Naimer KG160.T203/01.E Lasttrennschalter absperrbar 160 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Hauptschalter KG

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leistung: 55 kW · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 160 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Befestigung: Fronteinbau, 4-Loch-Montage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG160.T203/01.E
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl:
3
Schaltstrom (max.):
160 A
Leistung:
55 kW
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 160,08*
€ 195,94*
Frei Haus
ab € 155,42*
€ 196,69*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 314,82*
€ 376,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.