Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX10410 Not-Aus-Taster, Pilztaster im Gehäuse 240 V/AC 2.5 A 1 Öffner IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701569-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA224213
EAN/GTIN:
     3245062242136
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
BACO LBX10410 Not-Aus-Taster,Pilztaster im Gehäuse 240 V/AC 2.5 A 1 Öffner IP66 1 St.

Pilztaster im Gehäuse

Not-Aus-Taster mit Gehäuse und Kontaktelement (Öffner).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: NOT-AUS · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Lieferumfang:
Frontelement, Gehäuse, Adapter, Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 47.9 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP66
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
NOT-AUS
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX10410
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 43,57*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 43,75*
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 45,21*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 56,62*
€ 74,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,81*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,40*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,00*
Sonstiges
Baco
BA33S01
ab € 3,84*
Sonstiges
Baco
BA33S10
ab € 3,49*
Sonstiges
Baco
224182
ab € 4,94*
Sonstiges
Baco
100927
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.