| |
|
| Artikel-Nr.: 102-701386-BP Herst.-Nr.: ES AC31027 EAN/GTIN: 8018851221651 |
| |
|
| | |
| Pizzato Elettrica ES AC31027 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 250 V/AC 6 A 1 Öffner,1 Schließer IP67 1 Set
Not-Aus-Taster im Gehäuse 250 V/AC 6 A
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Gelb,Rot · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B x H) 72 x 80 x 56 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 56 mm | Produktabmessung, Länge: | 72 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Marke: | Pizzato Elettrica | Schutzart: | IP67 | Farbe: | gelb | rot | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | im Gehäuse | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | ES AC31027 | Einbau-Durchmesser: | 22 mm | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Not-Aus-Schalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not aus, 8018851221651, Pizzato Elettrica, ES AC31027, Not-Aus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,73* | € 50,94* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,63* | € 52,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,29* | € 100,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|