Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1839.1407 Wippschalter 1839.1407 250 V/AC 6 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) IP40 tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701300-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1839.1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Marquardt 1839.1407 Wippschalter 1839.1407 250 V/AC 6 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) IP40 tastend/0/tastend 1 St.

Wippenschalter Serie 1830

Bewährtes Schaltprinzip mit hoher Lebensdauer und ausgeprägter Betätigungscharakteristik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: ▲/O/▼ · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 23.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 31.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 31.5 mm x 25 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
31.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
▲/O/▼
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1839.1407
Einbautiefe:
23.5 mm
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 6a, Marquardt, 1839.1407, 741-0820, Doppeltaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1511
150
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 7,00*
1
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,56*
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 7,56*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,59*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,46*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 1.050,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,11*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,55*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,37*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.