| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700443-BP Herst.-Nr.: MP0031 EAN/GTIN: 4016138347241 |
| |
|
| | |
| Bulgin MP0031 MP0031 Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x H) 21.5 mm x 31.6 mm IP66 1 St.
Vandalismusgeschützter Taster 250 V/AC 5 A
Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP66 und IP68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 31.6 mm · Produktabmessung, Ø: 21.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage · S.P.C.O. Microschalter (Tastfunktion)
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 21.5 mm x 31.6 mm | Farbe Gehäuse/Knopf: | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 21.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 31.6 mm | Marke: | Bulgin | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Lötöse | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | 1 Öffner | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Edelstahl | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger flach | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | MP0031 | Einbau-Durchmesser: | 19.2 mm | Plattenstärke (max.): | 4 mm | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Vandalismusgeschützter Drucktaster | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bulgin, MP0031, 708-2942, Einbautaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,39* | € 22,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,46* | € 25,79* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,90* | € 32,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,03* | € 34,15* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,60* | € 34,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|