| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D77112 Herst.-Nr.: MP0031 EAN/GTIN: 4016138347241 |
| |
|
| | |
| Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP66 und IP68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar. Hinweise: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Höhe: | 31.6 mm | Schutzart: | IP66 | Durchmesser: | 21.5 mm | Gehäuse-/Knopffarbe: | Edelstahl | Plattenstärke (max.): | 4 mm | Typ: | MP0031 | Material: | Edelstahl | Anschluss: | Lötöse | Einbau-Ø: | 19.2 mm | Kontaktart: | 1 Schließer + 1 Öffner | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger flach | Funktionen: | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Produkt-Art: | Vandalismusgeschützter Drucktaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,48* | € 22,11* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,02* | € 23,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,19* | € 33,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,46* | € 33,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,94* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|