Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1839.1507 Wippschalter 1839.1507 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus/Ein IP40 rastend/0/rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700258-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1839.1507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Marquardt 1839.1507 Wippschalter 1839.1507 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus/Ein IP40 rastend/0/rastend 1 St.

Wippenschalter Serie 1830

Bewährtes Schaltprinzip mit hoher Lebensdauer und ausgeprägter Betätigungscharakteristik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: I/0/II · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 23.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Kontaktmaterial: Ag (Silber) · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 31.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 31.5 mm x 25 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
31.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I/0/II
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1839.1507
Einbautiefe:
23.5 mm
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag (Silber)
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wechselschalter 250v 6 a, geräteschalter, ausschalter 6a, Marquardt, 1839.1507, 741-0823
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,47*
€ 5,44*
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,23*
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,68*
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 8,30*
Lager 102
499
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,59*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 6,00*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,59*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,31*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,81*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,81*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.