Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700241-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.

Befestigungsadapter

Adapterplatte
Für Frontbefestigung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): M22-SWD-K,M22-SWD-LED · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 40.8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Frontbefestigung · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Befestigung: Frontbefestigung
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6
Einbaudurchmesser: 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 40.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40.8 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Passend für (Details):
M22-SWD-K | M22-SWD-LED
Marke:
Eaton
Farbe:
schwarz
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Frontbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-A
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Befestigungsadapter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kontaktelemente, Leuchtmelder, leuchtmelder eaton, hilfskontakt, 02050000731181, 2050000731181, Eaton, 216374, M22-A
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1399
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,77*
€ 1,13*
1 Tag
2488
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,77*
€ 1,13*
8 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,10*
€ 1,37*
1 Tag
1686
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,40*
Lager 102
1730
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
115979
ab € 37,24*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
115966 M22-SWD-LED-W
ab € 13,51*
Zubehör
Eaton
115973 M22-SWD-K11LED-B
ab € 25,78*
Zubehör
Eaton
115972 M22-SWD-K11LED-W
ab € 25,65*
Zubehör
Eaton
115978 M22-SWD-K22LED-W
ab € 36,20*
Zubehör
Eaton
115965 M22-SWD-K22
ab € 21,35*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,44*
Zubehör
Eaton
115969 M22-SWD-LED-R
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.