Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLN 200/2,5 RT Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 2.00 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678930-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934066101
EAN/GTIN:
     4250260206858
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 2m bananenstecker rot
SKS Hirschmann MLN 200/2,5 RT Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 2.00 m Rot 1 St.

4mm PVC-Messleitung, beidseitig stapelbarer Stecker, 2,5mm², 200 cm

Hochflexible, doppelt isolierte PVC-Messleitung, stapelbare Stecker Ø 4mm, 200 cm

Hochwertige Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
4 mm Stecker mit Käfigfeder für hohe Kontaktsicherheit. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm System · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
1 x Messleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
MLN 200/2|ツ|5 RT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm System
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, 4250260206858, SKS Hirschmann, 934066101, MLN 200/2, 5 RT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 7,55*
1
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,63*
2 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,34*
2 Tage
86
1
€ 14,99*
ab € 7,08*
€ 11,82*
Lager 102
212
1
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136101
ab € 3,17*
Zubehör
Hirschmann
932146101
ab € 1,43*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,98*
Zubehör
Pomona
4408/POM
ab € 15,02*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.