Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 934066101 MESSLEITUNG, ROT, 2M, 60V, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017950
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934066101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel 2m bananenstecker rot
Anschlusslänge - imperial: 6.6 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Produktpalette: MLN 200/2.5 Series
  • Teststecker A: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel, Bananensteckverbinder, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 934066101, 4017950, 401-7950
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25 Tage
    unbekannt
    25
    € 6,99*
    ab € 6,10*
    € 7,53*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,77*
    € 8,74*
    2 Tage
    111
    1
    € 5,95*
    ab € 6,59*
    € 9,73*
    Lager 139
    76
    1
    € 14,99*
    ab € 7,08*
    € 11,78*
    2 Tage
    210
    1
    Frei Haus
    ab € 8,17*
    € 12,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930136101
    ab € 3,05*
    Zubehör
    Pomona
    1508/POM
    ab € 19,91*
    Zubehör
    Pomona
    4408/POM
    ab € 14,41*
    Zubehör
    RS Pro
    6684597
    ab € 13,64*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932146101
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.