| |
|
| Artikel-Nr.: 102-678762-BP Herst.-Nr.: 2012010 EAN/GTIN: 4260135773392 |
| |
|
| | |
| protectionworld 2012010 Schutzbrille Schwarz
Schutzbrille Eagle Eye + 2,5
Durch ihre weichen und rutschfesten Nasenauflagen hält die Schutzbrille in stabiler Position und sorgt für einen hervorragenden Tragekomfort. Die Lesescheiben sind unterhalb der direkten Sichtlinie platziert. Hierdurch wird ein störungsfreies Arbeiten gewährleistet.
Ausstattung: Antibeschlagbeschichtung · Antikratzbeschichtung · UV 400 Schutz · Polycarbonat-Scheiben.
Technische Daten: Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar
Hinweis: Diese Schutzbrille für Weitsichtige ist in 5 Lesestärken erhältlich: + 1.0, + 1,5, + 2.0, + 2.5, und + 3.0. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | protectionworld | Farbe: | schwarz | Scheibentönung: | klar | Material: | Polycarbonat | Gewicht: | 29 g | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Freizeitbrille, Sonnenbrille, Sonnenbrillen, UV-Schutzbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, 4260135773392, protectionworld, 2012010, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,94* | € 17,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 17,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,35* | € 22,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|