Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorfolie ifm electronic E21015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100530
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     E21015
EAN/GTIN:
     4021179052139
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
Reflexfolie
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
  • Reflektorfolie 50 x 1.000 mm für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflektorfolie
Reflexionsfläche:
50 x 1000 mm
Bauform:
rechteckig
Breite:
1000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
0,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Sonstiges:
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Suchbegriffe: reflexfolie ifm, reflexfolie, Inductive sensors
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 18,76*
Lager 1454
41
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 18,78*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,57*
€ 22,95*
€ 8,95*
ab € 16,92*
€ 23,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,05*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.