| |
|
| Artikel-Nr.: 102-675702-BP Herst.-Nr.: IE5345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ifm Electronic Induktiver Näherungsschalter M8 nicht bündig PNP,NPN IE5345
Induktiver Sensor
Betrieb als 2- oder 3-Leiter möglich. Mit Verpolungsschutz.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausgänge (Sensoren): PNP,NPN · Baugröße (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Einbauart (Sensoren): nicht bündig · Gehäusematerial: Messing · Kabellänge: 2.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schalt-Frequenz: 700 Hz · Schaltabstand (max.): 5 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Material: (Fläche) PBT
Lieferumfang: Sensor,2 Befestigungsmuttern M8.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 35 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | Marke: | ifm Electronic | Schutzart: | IP65 | Baugröße (Sensoren): | M8 | Gehäusematerial: | Messing | Anschluss (Sensoren): | Kabel|ツ| offenes Ende | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Einbauart (Sensoren): | nicht bündig | Ausgänge (Sensoren): | PNP | NPN | Typ (Hersteller-Typ): | IE5345 | Schaltabstand (max.): | 5 mm | Schalt-Frequenz: | 700 Hz | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Typ: | IE5345 | Betriebsspannung (Bereich): | 10 - 30 V/DC | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Temperatur (max.): | 60 °C | Temperatur (min.): | 0 °C | Produkt-Art: | Induktiver Näherungsschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,02* | € 58,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,91* | € 58,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,00* | € 59,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 59,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 79,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|