Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-673989-BP Herst.-Nr.: 1982656 EAN/GTIN: 4043619876181 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 1982656 2 Port Parallel-Switch
Delock 2 Port Parallel D-Sub Umschalter
Eingänge: 2 - Ausgänge: 1 Buchsen mit Muttern 2 mechanische Tasten Metallgehäuse
Mit diesem Parallel Switch können Sie z. B. Ihren Drucker mit Parallel Anschluss über den Switch an zwei Systeme anschließen. Durch die Tasten können Sie das System, welches mit dem Gerät verbunden sein soll, manuell auswählen. Für den Umschalter wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Herstellerfarbe: Beige · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 123 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Seriell (25pol.) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Seriell (25pol.) · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschaltfunktion: Manuell
Lieferumfang: Umschalter,Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Beige | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 92 mm | Produktabmessung, Breite: | 123 mm | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | Seriell (25pol.) | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | Seriell (25pol.) | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Umschaltfunktion: | Manuell | Anzahl Eingänge: | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anzahl unterstützter Monitore: | 1 | Produkt-Art: | Parallel-Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: data switch, 04043619876181, 4043619876181, Delock, 1982656 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,97* | € 10,81* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,31* | € 10,90* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,99* | € 11,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,17* | € 11,55* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,68* | € 18,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|