Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.1047 Küchen-Thermometer Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485, Strahlwassergeschützt IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672760-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1047
EAN/GTIN:
     4009816022950
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
TFA Dostmann 30.1047 Küchen-Thermometer Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485,Strahlwassergeschützt IP65 Soßen,Pastöse Stoffe,Halbfeste Stoffe,Flüssige Stoffe

Einstichthermometer Thermo Jack

Einstechfühler 60 mm
Strahlwassergeschützt IP65
Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485
Genauigkeit ±0,5 °C bei -20 bis 150°C, ansonsten ±1°C

Das Klappthermometer im Taschenformat für Haushalt, Beruf und Hobby ist für einfache Temperaturmessungen von flüssigen, pastösen und halbfesten Stoffen geeignet.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 116 x 38 x 20 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Haushaltsthermometer): Soßen,Pastöse Stoffe,Halbfeste Stoffe,Flüssige Stoffe · Genauigkeit (Details): +/-0,5 °C · Gewicht: 77 g · Haushaltsthermometer-Besonderheiten: Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485,Strahlwassergeschützt IP65 · Messbereich Gargut: -40 +250 °C · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Haushaltsthermometer):
Soßen | Pastöse Stoffe | Halbfeste Stoffe | Flüssige Stoffe
Haushaltsthermometer-Besonderheiten:
Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485 | Strahlwassergeschützt IP65
Messbereich Gargut:
-40 <bis/> +250 °C
Genauigkeit (Details):
+/-0|ツ|5 °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
116 x 38 x 20 mm
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
Küchen-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstech thermometer, 4009816022950, TFA Dostmann, 30.1047, Thermo Jack
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 20,75*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 20,76*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,87*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 22,00*
€ 34,84*
6 Tage
60
€ 6,99*
ab € 36,84*
€ 47,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.