Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X45487 Herst.-Nr.: 30.1047 EAN/GTIN: 4009816022950 |
| |
|
| | |
| Das Klappthermometer im Taschenformat für Haushalt, Beruf und Hobby ist für einfache Temperaturmessungen von flüssigen, pastösen und halbfesten Stoffen geeignet. Features: Einstechfühler 60 mm Strahlwassergeschützt IP65 Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485 Genauigkeit ±0,5 °C bei -20 bis 150°C, ansonsten ±1°C Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 116 x 38 x 20 mm | Gewicht: | 77 g | Funktionen: | Soßen + Pastöse Stoffe + Halbfeste Stoffe + Flüssige Stoffe | Messbereich Gargut: | -40 <bis/> +250 °C | Besonderheiten: | Abschaltautomatik gemäß HACCP und EN 13485 + Strahlwassergeschützt IP65 | Anzeige: | digital | Genauigkeit: | +/-0,5 °C | Spannungsversorgung Station: | CR 2032 Knopfzelle, inkl. | Auflösung Innentemperatur: | 0.1 °C | Produkt-Art: | Küchen-Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,94* | € 20,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,44* | € 20,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,28* | € 24,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,87* | € 34,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,81* | € 47,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|